Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Umlaufschuhe RUS19069 -KS-GR3/-10-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123612
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RUS19069 -KS-GR3/-10-15
EAN/GTIN:
     4012802605310
Suchbegriffe:
Rollenumlaufeinheit
Rollenumlaufschuh
rollenumlaufschuh ina
INA-Umlaufschuhe RUS19069 -KS-GR3/-10-15
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,208 kg
Außen:
27 mm
Breite:
69 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Käfig:
mit Distanzelementen
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Wälzkörperart:
Rollen
Kugel-/Rollenreihen:
einreihig
Weitere Suchbegriffe: 10123612, RUS19069KSGR31015, INARUS19069, RUS19069INA, SCHAEFFLERRUS19069, RUS19069SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 276,35*
€ 324,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,15*
€ 327,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 377,00*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 383,94*
€ 464,76*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 505,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,94*
€ 456,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.