Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Linear-Kugellager KH1428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123844
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KH1428
EAN/GTIN:
     4547359086843
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
NTN-Linear-Kugellager KH1428
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innen:
14 mm
Außen:
21 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10123844, KH1428, NTNKH1428, KH1428NTN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 6,11*
Lager 214
112
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,60*
2 Tage
112
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 6,74*
6 Tage
112
€ 10,00*
ab € 4,79*
€ 7,03*
5 Tage
112
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.