Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UC310 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123936
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC310 D1
EAN/GTIN:
     4547359233476
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
NTN-Spannlager UC310 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,73 kg
Innen:
50 mm
Außen:
110 mm
Breite:
61 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, 10123936, UC310D1, NTNUC310, UC310NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 47,11*
€ 58,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 58,63*
1
€ 4,95*
ab € 47,5232*
€ 58,9132*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,77*
€ 64,90*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 61,54*
€ 76,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.