Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UC320 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123945
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC320 D1
EAN/GTIN:
     4547359233865
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
NTN-Spannlager UC320 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Innen:
100 mm
Außen:
215 mm
Breite:
108 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, 10123945, UC320D1, NTNUC320, UC320NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 288,52*
€ 320,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 289,88*
€ 320,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 310,09*
€ 352,70*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 355,02*
Lager 214
3
1
Frei Haus
ab € 331,42*
€ 389,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.320.G2
ab € 233,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.