Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UC324 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123948
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC324 D1
EAN/GTIN:
     4547359233957
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
NTN-Spannlager UC324 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,79 kg
Innen:
120 mm
Außen:
260 mm
Breite:
126 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, ntn spannlager, lagergehäuse einsatz, 10123948, UC324D1, NTNUC324, UC324NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 488,13*
€ 524,58*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 489,80*
€ 526,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 523,37*
€ 576,79*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 544,82*
€ 580,54*
Lager 214
3
1
Frei Haus
ab € 561,23*
€ 636,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,66*
€ 757,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,92*
€ 703,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 577,34*
€ 687,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 561,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UC.324.G2
ab € 394,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.