Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Innenringe 1R6X10X12 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10124290
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R6X10X12 D
EAN/GTIN:
     4547359253092
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN-Innenringe 1R6X10X12 D
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
6 mm
Außen:
10 mm
Breite:
12 mm
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10124290, 1R6X10X12D, NTN1R6X10X12, 1R6X10X12NTN, IR6X10X12, NTNIR6X10X12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,69*
Lager 214
134
1
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 4,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.