Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Kegelrollenlager 2473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10124956
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2473
EAN/GTIN:
     0053893116037
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
TIMKEN-Kegelrollenlager 2473
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,293 kg
Innen:
25,4 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 10124956, 2473, TIM2473, 2473TIM, TIMKEN2473, 2473TIMKEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,30*
€ 72,58*
7 Tage
9
€ 10,00*
ab € 61,31*
€ 72,59*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 156,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 161,63*
4 Tage
9
€ 5,45*
ab € 153,05*
€ 170,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.