Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR15-20-13 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125064
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR15-20-13 -EGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10125064
IR152013EGS
INAIR15-20-13
IR15-20-13INA
INA-Innenringe IR15-20-13 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innen:
15 mm
Außen:
20 mm
Breite:
13 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
109
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 7,12*
Lager 214
109
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 10,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.