Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR200-220-50 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125071
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR200-220-50 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802129953
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR200-220-50 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,482 kg
Innen:
200 mm
Außen:
220 mm
Breite:
50 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10125071, IR20022050EGS, INAIR200-220-50, IR200-220-50INA, SCHAEFFLERIR200-220-50, IR200-220-50SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 179,34*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 165,77*
€ 180,22*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 166,49*
€ 180,22*
5 Tage
34
€ 5,99*
ab € 165,21*
€ 185,45*
Lager 214
34
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 267,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.