Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR50-58-22 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125112
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR50-58-22 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802699098
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR50-58-22 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,112 kg
Innen:
50 mm
Außen:
58 mm
Breite:
22 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 10125112, IR505822EGS, INAIR50-58-22, IR50-58-22INA, SCHAEFFLERIR50-58-22, IR50-58-22SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,15*
3 Tage
178
1
€ 4,90*
ab € 11,96*
€ 16,23*
4 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 16,36*
7 Tage
178
1
€ 10,00*
ab € 13,70*
€ 18,43*
Lager 214
178
1
€ 4,30*
ab € 17,35*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.