Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR60-70-28 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125125
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR60-70-28 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802691832
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR60-70-28 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,217 kg
Innen:
60 mm
Außen:
70 mm
Breite:
28 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10125125, IR607028EGS, INAIR60-70-28, IR60-70-28INA, SCHAEFFLERIR60-70-28, IR60-70-28SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 24,11*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 24,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,01*
€ 25,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,25*
€ 29,71*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,76*
€ 37,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.