Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR90-105-35 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125147
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR90-105-35 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802699890
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR90-105-35 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,615 kg
Innen:
90 mm
Außen:
105 mm
Breite:
35 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10125147, IR9010535EGS, INAIR90-105-35, IR90-105-35INA, SCHAEFFLERIR90-105-35, IR90-105-35SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,06*
€ 49,24*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 49,29*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 42,30*
€ 51,32*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 42,35*
€ 51,32*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 59,35*
€ 72,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.