Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFE205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125411
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFE205
EAN/GTIN:
     3413529527083
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFE205
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,837 kg
Innen:
25 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
Dichtung mit Schleuderscheibe
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
dunkelblau
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, flanschlager innendurchmesser 25 mm, 10125411, UCFE205, SNRUCFE205, UCFE205SNR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 17,70*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 12,19*
€ 18,20*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 19,03*
6 Tage
26
€ 10,00*
ab € 13,75*
€ 19,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,92*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.