Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR17-22-16 -IS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125502
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR17-22-16 -IS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
INA-Innenringe IR17-22-16 -IS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innen:
17 mm
Außen:
22 mm
Breite:
16 mm
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: Nadellagerinnenring, innenring nadellager, 10125502, IR172216IS1, INAIR17-22-16, IR17-22-16INA, SCHAEFFLERIR17-22-16, IR17-22-16SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,15*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,17*
24 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,32*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 4,73*
€ 6,59*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 6,01*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.