Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFL52 -SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125513
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFL52 -SF
EAN/GTIN:
     4012802421910
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
INA-Laufwagen LFL52 -SF
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Breite:
120 mm
Material:
Stahl, Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
offener Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: laufwagen lfl 52, 10125513, LFL52SF, INALFL52, LFL52INA, SCHAEFFLERLFL52, LFL52SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 87,59*
€ 109,63*
1 Tag
39
€ 4,95*
ab € 93,03*
€ 111,91*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 92,80*
€ 111,98*
€ 3,19*
ab € 93,30*
€ 112,61*
Lager 214
39
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 153,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.