Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Axial-Nadellager AXK100135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10126660
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AXK100135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
ZEN-Axial-Nadellager AXK100135
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Innen:
100 mm
Außen:
135 mm
Breite:
4 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
nur Axial-Nadelkranz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: axial nadelkranz, 10126660, AXK100135, ZENAXK100135, AXK100135ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 28,65*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 28,66*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 21,05*
€ 30,90*
3 Tage
25
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 31,03*
6 Tage
25
€ 10,00*
ab € 23,75*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.