Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Axial-Nadellager AXK5070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10126673
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AXK5070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
ZEN-Axial-Nadellager AXK5070
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Innen:
50 mm
Außen:
70 mm
Breite:
3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
nur Axial-Nadelkranz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: axial nadelkranz, 10126673, AXK5070, ZENAXK5070, AXK5070ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,43*
3 Tage
133
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,45*
Lager 214
133
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,58*
6 Tage
133
€ 10,00*
ab € 1,82*
€ 2,75*
3 Tage
133
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.