Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Hülsenfreiläufe HF1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10126818
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HF1616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
hülsenfreilauf
ZEN-Hülsenfreiläufe HF1616
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innen:
16 mm
Außen:
22 mm
Breite:
16 mm
Bauform:
Hülsenfreilauf ohne Lagerung
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außenring:
ohne Rändelung im Außenring
Andruckfedern:
Stahlfedern
Weitere Suchbegriffe: 10126818, HF1616, ZENHF1616, HF1616ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,55*
4 Tage
178
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,57*
Lager 214
178
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,73*
1 Tag
178
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.