Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Nadelhülsen HK1214 -RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10126866
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK1214 -RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN-Nadelhülsen HK1214 -RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
12 mm
Außen:
18 mm
Breite:
14 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10126866, HK1214RS, ZENHK1214, HK1214ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
499
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 1,10*
3 Tage
499
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,22*
Lager 214
503
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.