Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Innenringe IR300X330X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10126957
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     IR300X330X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
ZEN-Innenringe IR300X330X80
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,553 kg
Innen:
300 mm
Außen:
330 mm
Breite:
80 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10126957, IR300X330X80, ZENIR300X330X80, IR300X330X80ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 329,99*
€ 375,83*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 390,51*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 388,34*
€ 455,41*
7 Tage
7
€ 10,00*
ab € 411,48*
€ 467,18*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 402,38*
€ 485,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,64*
€ 577,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,61*
€ 554,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,38*
€ 478,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.