Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Nadellager (massiv) NA4902 -2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10127537
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NA4902 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
ZEN-Nadellager (massiv) NA4902 -2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
15 mm
Außen:
28 mm
Breite:
14 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
mit Innenring
Weitere Suchbegriffe: 10127537, NA49022RS, ZENNA4902, NA4902ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,56*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,14*
Lager 214
45
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 6,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.