Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Nadellager (massiv) NA4906 -2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10127541
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NA4906 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
ZEN-Nadellager (massiv) NA4906 -2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,104 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
18 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
mit Innenring
Weitere Suchbegriffe: 10127541, NA49062RS, ZENNA4906, NA4906ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,04*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 10,05*
4 Tage
50
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 10,48*
6 Tage
50
€ 10,00*
ab € 7,51*
€ 10,73*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 7,37*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.