Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Nadellager (massiv) NA4912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10127545
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NA4912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
ZEN-Nadellager (massiv) NA4912
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,475 kg
Innen:
60 mm
Außen:
85 mm
Breite:
25 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
mit Innenring
Weitere Suchbegriffe: 10127545, NA4912, ZENNA4912, NA4912ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 24,04*
1 Tag
163
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 24,05*
3 Tage
163
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 25,63*
Lager 214
163
€ 4,30*
ab € 18,15*
€ 27,13*
6 Tage
163
€ 10,00*
ab € 20,41*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.