Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Kurvenrollen NUKR35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10127633
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NUKR35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
ZEN-Kurvenrollen NUKR35
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Innen:
16 mm
Außen:
35 mm
Breite:
52 mm
Lieferumfang:
mit Mutter
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10127633, NUKR35, ZENNUKR35, NUKR35ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 19,04*
€ 26,97*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 26,99*
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 19,05*
€ 27,74*
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 19,79*
€ 29,20*
6 Tage
24
€ 10,00*
ab € 22,36*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.