| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10128274 Herst.-Nr.: SK8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN-Wellenböcke SK8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,028 kg | Innen: | 8 mm | Außen: | 42 mm | Breite: | 14 mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10128274, ZENSK8, SK8ZEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,04* | € 6,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,92* | € 6,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,14* | € 6,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,06* | € 6,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,57* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|