Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Flanschlagergehäuse TF209 -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128435
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     TF209 -B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
ZEN-Flanschlagergehäuse TF209 -B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
85 mm
Lieferumfang:
mit Schutzkappe
Bauform:
für durchgehende Wellen oder Wellenenden
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 10128435, TF209B, ZENTF209, TF209ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 10,00*
ab € 20,50*
€ 28,40*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 21,88*
€ 30,03*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 22,65*
€ 30,83*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 23,23*
€ 32,67*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 24,10*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.