Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 4T-67786


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128681
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-67786
EAN/GTIN:
     4547359822434
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 4T-67786
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,78 kg
Innen:
174,625 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10128681, 4T67786, NTN4T-67786, 4T-67786NTN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 191,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,42*
€ 191,22*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 208,43*
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 209,55*
Lager 214
3
1
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 243,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.