Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 4T-LM12711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128874
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-LM12711
EAN/GTIN:
     4547359481570
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 4T-LM12711
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,049 kg
Außen:
46 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10128874, 4TLM12711, NTN4T-LM12711, 4T-LM12711NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,76*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,78*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 3,00*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.