Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Axiallagerscheiben AS6085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10129418
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AS6085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe
ZEN-Axiallagerscheiben AS6085
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innen:
60 mm
Außen:
85 mm
Breite:
1 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: 10129418, AS6085, ZENAS6085, AS6085ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
542
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,42*
3 Tage
542
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,43*
Lager 214
542
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,49*
6 Tage
542
€ 10,00*
ab € 1,01*
€ 1,58*
3 Tage
542
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.