| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10129774 Herst.-Nr.: 6461 A EAN/GTIN: 0053893148113 |
| |
|
| | |
| TIMKEN-Kegelrollenlager 6461 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,563 kg | Innen: | 76,2 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | nur Innenring (Cone) mit Rollensatz | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 134,72* | € 152,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 157,50* | € 172,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,96* | € 183,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,29* | € 196,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,22* | € 244,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|