| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10129897 Herst.-Nr.: JM207010 EAN/GTIN: 0053893509037 |
| |
|
| | |
| TIMKEN-Kegelrollenlager JM207010 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,252 kg | Außen: | 95 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | nur Außenring (Cup) | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10129897, JM207010, TIMJM207010, JM207010TIM, TIMKENJM207010, JM207010TIMKEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,09* | € 22,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,10* | € 22,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,68* | € 27,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,63* | € 32,24* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,73* | € 37,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|