| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10129970 Herst.-Nr.: HM215210 EAN/GTIN: 0053893510637 |
| |
|
| | |
| TIMKEN-Kegelrollenlager HM215210 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,653 kg | Außen: | 132,08 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | nur Außenring (Cup) | Käfig: | Stahlblechkäfig | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,27* | € 53,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 42,21* | € 53,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,18* | € 69,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,2595* | € 72,7995* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,18* | € 89,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|