Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Schrägkugellager 3001 -2RS-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10130022
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     3001 -2RS-C3
EAN/GTIN:
     4054365724558
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager ina
schrägkugellager
INA-Schrägkugellager 3001 -2RS-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
12 mm
Außen:
28 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10130022, 30012RSC3, INA3001, 3001INA, SCHAEFFLER3001, 3001SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,8448*
€ 26,9848*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 28,56*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 21,17*
€ 31,21*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 23,49*
€ 34,40*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 26,48*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.