| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10130209 Herst.-Nr.: PAGBA20 -PP-AS EAN/GTIN: 4012802061918 |
| |
|
| | |
| INA-Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA20 -PP-AS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,15 kg | Innen: | 20 mm | Bauform: | geschlossene Ausführung | Temperaturbereich: | -10 bis +80 °C | Dichtung: | allseitig abgedichtet | Schmierung & Wartung: | nachschmierbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,54* | € 65,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,72* | € 66,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,48* | € 67,32* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 55,60* | € 68,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,36* | € 90,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|