Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R060102510 KBM-25 -D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10130750
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060102510 KBM-25 -D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R060102510 KBM-25 -D
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 kg
Innen:
25 mm
Außen:
40 mm
Breite:
58 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10130750, R060102510D, KBM25D, REXKBM-25, KBM-25REX, REXROTHKBM-25, KBM-25REXROTH, BOSCHKBM-25, KBM-25BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.