Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R060201210 KBM-12 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10130754
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060201210 KBM-12 DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R060201210 KBM-12 DD
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Innen:
12 mm
Außen:
22 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth führungslager, führungslager, linearkugellager 12mm, 10130754, R060201210DD, KBM12DD, REXKBM-12, KBM-12REX, REXROTHKBM-12, KBM-12REXROTH, BOSCHKBM-12, KBM-12BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.