| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10131041 Herst.-Nr.: R190714200 LWA-042 -SNS-C1-E-0 ( EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOSCH REXROTH-Laufwagen R190714200 LWA-042 -SNS-C1-E-0 (AL) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,131 kg | Material: | Stahl, Aluminium | Temperaturbereich: | -10 bis +100 °C | Dichtung: | beidseitig Spaltdichtung | Schmierung & Wartung: | wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 10131041, R190714200SNSC1E0, LWA042SNSC1E0, REXLWA-042, LWA-042REX, REXROTHLWA-042, LWA-042REXROTH, BOSCHLWA-042, LWA-042BOSCH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |