Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Kurvenrollen NUKR72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131071
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NUKR72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
ZEN-Kurvenrollen NUKR72
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,019 kg
Innen:
72 mm
Außen:
24 mm
Breite:
80 mm
Lieferumfang:
mit Mutter
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10131071, NUKR72, ZENNUKR72, NUKR72ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 43,05*
€ 57,13*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 43,07*
€ 57,14*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 48,05*
€ 64,89*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 49,52*
€ 65,37*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 48,79*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.