Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HSS71904 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131103
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HSS71904 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HSS71904 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Innen:
20 mm
Außen:
37 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Keramik
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10131103, HSS71904ETP4SUL, FAGHSS71904, HSS71904FAG, SCHAEFFLERHSS71904, HSS71904SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,138*
€ 104,228*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,55*
€ 104,38*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 85,94*
€ 104,38*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,63*
€ 115,07*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 147,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 121,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.