Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Kurvenrollen KR80 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131311
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KR80 -PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
ZEN-Kurvenrollen KR80 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,609 kg
Innen:
30 mm
Außen:
80 mm
Breite:
100 mm
Lieferumfang:
mit Mutter
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung beschränkt möglich
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10131311, KR80PP, ZENKR80, KR80ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,88*
€ 68,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 59,51*
€ 76,60*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,35*
€ 78,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.