Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFKL52 -E-SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131360
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFKL52 -E-SF
EAN/GTIN:
     4012802054736
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
INA-Laufwagen LFKL52 -E-SF
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,65 kg
Material:
Stahl, Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Kompakt-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: 10131360, LFKL52ESF, INALFKL52, LFKL52INA, SCHAEFFLERLFKL52, LFKL52SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 146,60*
€ 165,74*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 146,40*
€ 165,83*
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 166,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,54*
€ 170,54*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 192,65*
€ 229,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.