Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32060 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131743
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32060 -X
EAN/GTIN:
     4012801349529
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32060 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
62,4 kg
Innen:
300 mm
Außen:
460 mm
Breite:
100 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10131743, 32060X, FAG32060, 32060FAG, SCHAEFFLER32060, 32060SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.577,82*
€ 5.035,10*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.194,81*
€ 5.374,83*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.219,76*
€ 5.399,93*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.101,70*
€ 5.426,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.844,16*
€ 6.026,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.035,10*
€ 5.991,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.972,99*
€ 5.917,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.716,16*
€ 5.612,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.685,54*
€ 5.575,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.577,82*
€ 5.447,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.