Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NU1084 -TB-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131812
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1084 -TB-M1
EAN/GTIN:
     4054366897022
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NU1084 -TB-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
92,9 kg
Innen:
420 mm
Außen:
620 mm
Breite:
90 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10131812, NU1084TBM1, FAGNU1084, NU1084FAG, SCHAEFFLERNU1084, NU1084SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 6.232,92*
€ 6.306,09*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 6.218,65*
€ 6.306,10*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 6.080,90*
€ 6.344,06*
€ 4,95*
ab € 7.206,5342*
€ 7.279,7042*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 8.564,95*
€ 9.163,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.163,48*
€ 10.904,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.131,25*
€ 10.866,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.777,59*
€ 10.445,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.766,48*
€ 10.432,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.564,95*
€ 10.192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.