Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Rillenkugellager 6320 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10132961
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6320 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK-Rillenkugellager 6320 Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Innen:
100 mm
Außen:
215 mm
Breite:
47 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10132961, 6320Z, NSK6320, 6320NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 254,80*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 200,55*
€ 256,38*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,61*
€ 325,79*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 335,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.