Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5005 -PP-V-2NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134431
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5005 -PP-V-2NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5005 -PP-V-2NR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Innen:
25 mm
Außen:
47 mm
Breite:
30 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Artikelumfang:
mit zwei lose beigepackten Sicherungsringen
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten mit Sicherungsringen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134431, NNF5005PPV2NR, ZENNNF5005, NNF5005ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 4,90*
ab € 38,42*
€ 51,59*
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 41,05*
€ 56,29*
Lager 214
42
€ 4,30*
ab € 42,64*
€ 59,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.