Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5010 -PP-V-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134449
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5010 -PP-V-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5010 -PP-V-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,76 kg
Innen:
50 mm
Außen:
80 mm
Breite:
40 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten und eine Schmiernut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134449, NNF5010PPVC3, ZENNNF5010, NNF5010ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 60,37*
€ 78,01*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 64,58*
€ 83,36*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 73,02*
€ 96,38*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 75,66*
€ 102,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.