Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5012 -PP-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134457
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5012 -PP-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5012 -PP-V
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Innen:
60 mm
Außen:
95 mm
Breite:
46 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten und eine Schmiernut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134457, NNF5012PPV, ZENNNF5012, NNF5012ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 67,28*
€ 85,18*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 83,39*
€ 104,67*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 89,67*
€ 111,43*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 100,83*
€ 128,45*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 136,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.