Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5014 -PP-V-2NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134461
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5014 -PP-V-2NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5014 -PP-V-2NR
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,87 kg
Innen:
70 mm
Außen:
110 mm
Breite:
54 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Artikelumfang:
mit zwei lose beigepackten Sicherungsringen
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten mit Sicherungsringen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134461, NNF5014PPV2NR, ZENNNF5014, NNF5014ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 86,88*
€ 109,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 143,19*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 131,46*
€ 166,83*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 135,18*
€ 177,87*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 153,93*
€ 188,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.