Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5022 -PP-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134478
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5022 -PP-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5022 -PP-V
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,57 kg
Innen:
110 mm
Außen:
170 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten und eine Schmiernut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134478, NNF5022PPV, ZENNNF5022, NNF5022ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,48*
€ 248,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 271,07*
€ 311,32*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 363,07*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 317,71*
€ 387,25*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 358,40*
€ 411,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,00*
€ 452,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.