Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5024 -PP-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134480
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5024 -PP-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5024 -PP-V
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,04 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten und eine Schmiernut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134480, NNF5024PPV, ZENNNF5024, NNF5024ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 273,00*
€ 316,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 289,85*
€ 337,79*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 330,32*
€ 392,82*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 340,64*
€ 418,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.